TOUGH GUY Seria Tough Guy Hygiene, 32 oz, manual


Filtru
Adâncime: 3-1/4 " , Finalizarea: Chrome lustruit , Material: Oțel inoxidabil 304, ABS , latime: 3-1/4 "
StilModelÎnălţimeLungimea canaluluiPreț (ex. TVA)
A
54ZU87
5-5/8 "4"€97.53
B
54ZU86
7-5/8 "6"€91.73

Seria Tough Guy Hygiene, 32 oz, manual

Dozatoarele de săpun Tough Guy sunt ideale pentru utilizarea în clădiri de birouri, școli, unități de sănătate, restaurante și toalete pentru o igienă sporită. Aceste dozatoare de săpun au o construcție din oțel inoxidabil 304 / ABS pentru rigiditate structurală și pot fi folosite pentru a depozita săpunuri lichide, alcool 75% și geluri cu alcool. Vin cu finisaj cromat lustruit pentru o strălucire reflectorizantă și un aspect estetic. Aceste dozatoare sunt echipate suplimentar cu o sticlă și hardware de montare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?