ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Puncte de arc


Allpax Poansoanele arcuite sunt ideale pentru perforarea găurilor pentru șuruburi cu dimensiuni cuprinse între 3/16 și 2 inci. Ele pot perfora găuri rotunde de dimensiuni precise în garniturile din piele, cauciuc, plastic, tablă și alte metale moi. Au un design dintr-o singură bucată care necesită doar utilizarea unui ...f="/p/allpax/1200-series-dead-blow-hammer">ciocan / ciocan pentru a le lovi și pentru a crea o forță de impact.Citeste mai mult

Filtru
Material: Oțel forjat , Număr de bucați: 1
StilModelDiametruNu de pieseFinisaj de acoperireÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
AX1821
1 1 / 2 "--2.6 "6.7 "€105.71
B
AX1817
1 1 / 4 "--1.8 "5.7 "€73.16
C
AX1815
1 1 / 8 "--1.9 "5.7 "€67.05
D
AX1824
1 1 / 8 "--2.5 "6.3 "€167.47
E
AX1814
1 1 / 16 "--1.6 "6.4 "€81.10
F
AX1823
1 3 / 4 "--2.6 "6.6 "€129.39
G
AX1819
1 3 / 8 "--2.5 "6.6 "€91.19
H
AX1816
1 3 / 16 "--1.9 "5.7 "€73.16
I
AX1822
1 5 / 8 "--2.5 "6.6 "€118.32
J
AX1818
1 5 / 16 "--1.8 "5.5 "€82.89
K
AX1820
1 7 / 17 "--2.1 "5.8 "€103.98
L
AX1813
1"--1.7 "6.6 "€56.12
M
AX1805
1 / 2 "--0.9 "4.9 "€37.61
N
AX1801
1 / 4 "--0.6 "4.8 "€34.29
O
AX1825
2"--3.3 "7.4 "€227.93
P
AX1809
3 / 4 "--1.8 "6.6 "€45.32
N
AX1803
3 / 8 "--0.6 "4.8 "€35.30
N
AX1800
3 / 16 "--0.6 "4.8 "€34.29
Q
AX1807
5 / 8 "--1.7 "6.6 "€43.76
N
AX1802
5 / 16 "--0.7 "4.85 "€35.30
R
AX1811
7 / 8 "--1.7 "6.5 "€52.94
S
AX1804
7 / 16 "--0.6 "4.8 "€36.66
T
AX1806
9 / 16 "--0.9 "4.8 "€50.17
U
AX1808
11 / 16 "--1.7 "6.6 "€45.32
V
AX1810
13 / 16 "--1.7 "6.6 "€52.94
W
AX1812
15 / 16 "--1.4 "4.9 "€56.12

DESCRIERE

  • Poansonele cu arc de la Allpax au o construcție din oțel forjat cu un finisaj de oxid negru pentru a preveni îndoirea/ruperea în condiții de utilizare grea, asigurând operabilitatea pe termen lung.
  • Designul arcului lor transferă în siguranță forța de impact de la un ciocan de pe mânerul de perforare la capul său de tăiere.
  • Au muchia de tăiere șlefuită fin care decupează materialul de garnitură în mod curat.
  • Capul de tăiere al sculei de perforare este echipat cu un conic interior pentru curățarea rapidă și eficientă a perforațiilor.
  • Poansonele cu arc au dimensiunea ștampilată pe ele pentru a evita alegerea accidentală a unui instrument de perforare de dimensiuni greșite.

Întrebări Frecvente

Cum se utilizează pumnii de arc Alpax?

  • Fixați garnitura pregătită pe o suprafață plană și tare.
  • Marcați locația găurilor pentru șuruburi pe garnitură folosind un creion sau un marker la distanță adecvată.
  • Măsurați dimensiunea găurii pentru șuruburi și alegeți un poanson de dimensiune adecvată.
  • Așezați muchia tăietoare a poansonului arc peste orificiul marcat pentru șurub de pe garnitură și loviți celălalt capăt cu un ciocan.
  • Scoateți materialul perforat din poansonul arcului și repetați procesul până când toate găurile pentru șuruburi sunt perforate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?