Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1825 Poanson cu arc, oțel forjat, 1-7/8 inch diametru | AG8XZJ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1825 Poanson arc, oțel forjat, 1-7/8 inch diametru

În stoc
Articol: AG8XZJ Model: AX1825
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
€227.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArch Punch
Finisaj de acoperireOxid negru
Diametru2"
finalizareaOxid negru
Înălţime3.3 "
Include2" Arch Punch
Lungime7.4 "
MaterialOțel forjat
Nu de piese1
Număr de bucați1
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.51
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acoperit cu oxid negru; Dimensiunea ștampilată pe fiecare poanson

Variante de produs

ProdusModelDiametruNu de pieseFinisaj de acoperireÎnălţimeLungimePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1800 Perforator arc, 1.07 inch latime, 3/16 inch diametru, 0.4 lbs | AG8XYG AX18003 / 16 "--0.6 "4.8 "€34.28
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1801 Perforator arc, 4.8 inch lungime, 0.4 lbs, 1/4 inch diametru | AG8XYH AX18011 / 4 "--0.6 "4.8 "€34.28
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1802 Perforator arc, 5/16 inch diametru, 1.07 inch lățime, 0.4 lbs | AG8XYJ AX18025 / 16 "--0.7 "4.85 "€35.30
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1803 Perforator arc, 1.08 inch latime, 3/8 inch diametru, 0.4 lbs | AG8XYK AX18033 / 8 "--0.6 "4.8 "€35.30
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1804 Perforator arc, 4.8 inchi lungime, 7/16 inch diametru, 0.4 lbs | AG8XYL AX18047 / 16 "--0.6 "4.8 "€36.66
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1805 Perforator arc, 1/2 inch diametru, 4.9 inch lungime, 0.4 lbs | AG8XYM AX18051 / 2 "--0.9 "4.9 "€37.61
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1806 Perforator arc, 9/16 inch diametru, 4.8 inch lungime, 0.4 lbs | AG8XYN AX18069 / 16 "--0.9 "4.8 "€50.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1825 Poanson arc, oțel forjat, 1-7/8 inch diametru
€227.93 /unitate