ADVANCE TABCO 7-PS-90 Chiuveta de mana Flor 15-1/4 inch Lungime 17-1/4 inch Latime | AC9YQD 3LMR3

ADVANCE TABCO 7-PS-90 Chiuveta de mână Flor 15-1 / 4 inci Lungime 17-1 / 4 inci Lățime

În stoc
Element: AC9YQD Model: 7-PS-90Crucea Ref: 3LMR3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,428.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta de mână
Conform ADANu
Splash în spateNu
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului5"
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului10 "x 14"
CuloriSilver
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Funcționarea robinetuluiPedala de picior
finalizareaSatin
Rata de curgere1.0 g / min
Ecartament20
Tip montarePodea
Număr de stații1
Inălțime totală42 "
Lungime totală15.25 "
Lățimea totală17.25 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.2605
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
Chiuvetă de mână ADVANCE TABCO 7-PS-18, bază montată pe piedestal, bol D 14 X 16 inchi F-To-B X 6 inch | CD7NKK 7-PS-18€1,876.30
ADVANCE TABCO 7-PS-86 Chiuvetă de mână, bază montată pe piedestal, 20 X 16 inchi F-To-B X 8 inch | CD7NMV 7-PS-86€2,126.82
ADVANCE TABCO 7-PS-91 Chiuvetă de mână, bază montată pe piedestal, bol D 14 X 10 inchi F-To-B X 5 inch | CD7NMX 7-PS-91€3,267.15
Chiuvetă de mână ADVANCE TABCO 7-PS-95, bază montată pe piedestal, bol D 14 X 10 inchi F-To-B X 5 inch | CD7NMZ 7-PS-95€2,472.97
ADVANCE TABCO 7-PS-96 Chiuvetă de mână, bază montată pe piedestal, bol D 14 X 10 inchi F-To-B X 5 inch | CD7NNA 7-PS-96€2,230.77
ADVANCE TABCO 7-PS-99 Chiuvetă de mână, bază montată pe piedestal, bol D 14 X 10 inchi F-To-B X 5 inch | CD7NNB 7-PS-99€3,079.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-90 Chiuveta de mână Flor 15-1 / 4 inci Lungime 17-1 / 4 inci Lățime
€2,428.07 /unitate