MORSE DRUM 285A Stivuitor Karrier, 800 lbs. Capacitate de încărcare, până la 55 gal. | AF6FAM 9WTR6

MORSE DRUM 285A stivuitor Karrier, 800 lbs. Capacitate de încărcare, până la 55 gal.

În stoc
Element: AF6FAM Model: 285ARef încrucișat: 9WTR6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,008.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitoare-Karriers
Acțiunea tobeiRidicați, turnați, transportați
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburFibră, plastic, oțel
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Tip tamburOperații Închise
Lungimea furcii27 "
Adâncimea buzunarului furcii26 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă25 "
Raport de transmisie30:1
Capacitate maximă pe jumătate500 lbs.
Capacitate de încărcare800 lbs.
Nr. de tobe1
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, tragere cu lanț
alteDeschidere minimă buzunar furcă 25 "
înclinaTrageți lanțul
Tip operație de înclinareTrageți lanțul
Lățimea peste furci38 "
Lățimea între furci25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mutați tamburele din zonele ridicate cu acest lift
    • Înclinări cu un lanț de tracțiune pentru a vă ajuta angajații să termine lucrările cu precizie
    • Construit pentru a susține tamburi din oțel sau fibră
    • Funcție de distribuire pentru turnarea cu atenție a conținutului tamburului
    • Bucurați-vă de un control suplimentar al transportului cu buzunarele versatile pentru stivuitoare ale acestui elevator
    • Poate suporta până la 363 kg

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
MORSE DRUM 285A-BP Stivuitor Karrier, 208L, baterie 12V DC, Power Tilt, 1500 lbs. Capacitate | AF6FAN 285A-BPBaterie, control prin cabluFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€8,103.72
MORSE DUM 285A-GR Stivuitor Karrier, 208L, 30 sau 55 gal., 2000 lbs. Capacitate | AF6FAP 8NF69 285A-GRManual, tragere cu lanțOțel cu nervuriOperații Închise30 gal. , 55 gal.2000 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€4,588.44
MORSE DUM 285A-HD Carrier cu stivuitor, 55.8 cm -59.7 cm Diametru Tambur 208L, 1500 lbs. Capacitate | AF6FAQ 285A-HDManual, tragere cu lanțFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€2,282.52
MORSE DRUM 285AM-HD Stivuitor Karrier, 208L, 1500 lbs. Capacitate, rezistent la scântei | AF6FAT 285 AM-HDManual, tragere cu lanțFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1-
RFQ
MORSE DRUM 285G Carrier cu stivuitor cu 3 suporturi pentru tobe, 208L, 800 lbs. Capacitate | AF6FAU 285GManual, tragere cu lanțOțel cu nervuriOperații Închise30 gal. , 55 gal.800 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€2,519.98
MORSE DRUM 285G-HD Carrier cu stivuitor cu 3 suporturi pentru tobe, 208L, 1500 lbs. Capacitate | AF6FAV 285G-HDManual, tragere cu lanțOțel cu nervuriOperații Închise30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€2,788.05
MORSE DRUM 285XBP Stivuitor Karrier, 208L, 12V DC putere baterie, înclinare, 2500 lbs. Capacitate | AF6FAW 285XBPBaterie, control prin cabluFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.2500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€10,656.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 285A stivuitor Karrier, 800 lbs. Capacitate de încărcare, până la 55 gal.
€2,008.66 /unitate