MORSE DRUM 285AM-HD Stivuitor Karrier, 208L, 1500 lbs. Capacitate, rezistent la scântei | AF6FAT

MORSE DRUM 285AM-HD Stivuitor Karrier, 208L, 1500 lbs. Capacitate, rezistent la scântei

Element: AF6FAT Model: 285AM-HD

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitoare-Karriers
Acțiunea tobeiRidicați, turnați, transportați
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburFibră, plastic, oțel
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Tip tamburOperații Închise
Lungimea furcii27 "
Adâncimea buzunarului furcii26 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă25 "
Capacitate maximă pe jumătate800 lbs.
Capacitate de încărcare1500 lbs.
Nr. de tobe1
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, tragere cu lanț
alteDeschidere minimă buzunar furcă 25 "
Rezistent la scânteiDa
înclinaTrageți lanțul
Tip operație de înclinareTrageți lanțul
Lățimea peste furci38 "
Lățimea între furci25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.1
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mutați tamburele din zonele ridicate cu acest lift
    • Mecanism de înclinare cu lanț de tragere pentru a-ți ajuta angajații să termine lucrările cu precizie
    • Proiectat pentru a manipula tamburi din oțel sau fibră
    • Rezistent la scântei pentru a asigura un mediu de lucru sigur
    • Funcție de distribuire pentru turnarea sigură a materialelor tamburului
    • Bucurați-vă de control suplimentar cu buzunarele versatile pentru stivuitoare ale acestui elevator

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
MORSE DRUM 285A Stivuitor Karrier, 800 lbs. Capacitate de încărcare, până la 55 gal. | AF6FAM 9WTR6 285AManual, tragere cu lanțFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.800 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€2,008.66
MORSE DRUM 285A-BP Stivuitor Karrier, 208L, baterie 12V DC, Power Tilt, 1500 lbs. Capacitate | AF6FAN 285A-BPBaterie, control prin cabluFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€8,103.72
MORSE DUM 285A-GR Stivuitor Karrier, 208L, 30 sau 55 gal., 2000 lbs. Capacitate | AF6FAP 8NF69 285A-GRManual, tragere cu lanțOțel cu nervuriOperații Închise30 gal. , 55 gal.2000 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€4,588.44
MORSE DUM 285A-HD Carrier cu stivuitor, 55.8 cm -59.7 cm Diametru Tambur 208L, 1500 lbs. Capacitate | AF6FAQ 285A-HDManual, tragere cu lanțFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€2,282.52
MORSE DRUM 285G Carrier cu stivuitor cu 3 suporturi pentru tobe, 208L, 800 lbs. Capacitate | AF6FAU 285GManual, tragere cu lanțOțel cu nervuriOperații Închise30 gal. , 55 gal.800 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€2,519.98
MORSE DRUM 285G-HD Carrier cu stivuitor cu 3 suporturi pentru tobe, 208L, 1500 lbs. Capacitate | AF6FAV 285G-HDManual, tragere cu lanțOțel cu nervuriOperații Închise30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€2,788.05
MORSE DRUM 285XBP Stivuitor Karrier, 208L, 12V DC putere baterie, înclinare, 2500 lbs. Capacitate | AF6FAW 285XBPBaterie, control prin cabluFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.2500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€10,656.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 285AM-HD Stivuitor Karrier, 208L, 1500 lbs. Capacitate, rezistent la scântei