MORSE DRUM 285G Carrier cu stivuitor cu 3 suporturi pentru tobe, 208L, 800 lbs. Capacitate | AF6FAU

MORSE DRUM Stivuitor 285G Karrier cu 3 suporturi pentru tambur, 208L, 800 lbs. Capacitate

În stoc
Articol: AF6FAU Model: 285G

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,519.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitoare-Karriers
Acțiunea tobeiRidicați, turnați, transportați
Drum dia.19 "până la 22.5"
Material tamburOțel cu nervuri
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului30 gal. , 55 gal.
Tip tamburOperații Închise
Lungimea furcii27 "
Adâncimea buzunarului furcii26 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă25 "
Capacitate maximă pe jumătate500 lbs.
Capacitate de încărcare800 lbs.
Nr. de tobe1
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, tragere cu lanț
alteDeschidere minimă buzunar furcă 25 "
înclinaTrageți lanțul
Tip operație de înclinareTrageți lanțul
Foloseste cuAdaptor pentru cilindru opțional de 19".
Lățimea peste furci38 "
Lățimea între furci25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mutați tamburele din spații de depozitare înalte cu acest dispozitiv de ridicare
    • Înclinări cu un lanț de tracțiune pentru a vă ajuta angajații să termine lucrările cu precizie
    • Construit pentru a susține tamburi din oțel
    • Funcție de distribuire pentru turnarea sigură a conținutului tamburului
    • Bucurați-vă de un control suplimentar cu buzunarele versatile pentru stivuitoare ale acestui elevator
    • Poate rezista până la 363 kg

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
MORSE DRUM 285A Stivuitor Karrier, 800 lbs. Capacitate de încărcare, până la 55 gal. | AF6FAM 9WTR6 285AManual, tragere cu lanțFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.800 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€2,008.66
MORSE DRUM 285A-BP Stivuitor Karrier, 208L, baterie 12V DC, Power Tilt, 1500 lbs. Capacitate | AF6FAN 285A-BPBaterie, control prin cabluFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€8,103.72
MORSE DUM 285A-GR Stivuitor Karrier, 208L, 30 sau 55 gal., 2000 lbs. Capacitate | AF6FAP 8NF69 285A-GRManual, tragere cu lanțOțel cu nervuriOperații Închise30 gal. , 55 gal.2000 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€4,588.44
MORSE DUM 285A-HD Carrier cu stivuitor, 55.8 cm -59.7 cm Diametru Tambur 208L, 1500 lbs. Capacitate | AF6FAQ 285A-HDManual, tragere cu lanțFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€2,282.52
MORSE DRUM 285AM-HD Stivuitor Karrier, 208L, 1500 lbs. Capacitate, rezistent la scântei | AF6FAT 285 AM-HDManual, tragere cu lanțFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1-
RFQ
MORSE DRUM 285G-HD Carrier cu stivuitor cu 3 suporturi pentru tobe, 208L, 1500 lbs. Capacitate | AF6FAV 285G-HDManual, tragere cu lanțOțel cu nervuriOperații Închise30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€2,788.05
MORSE DRUM 285XBP Stivuitor Karrier, 208L, 12V DC putere baterie, înclinare, 2500 lbs. Capacitate | AF6FAW 285XBPBaterie, control prin cabluFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.2500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€10,656.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Stivuitor 285G Karrier cu 3 suporturi pentru tambur, 208L, 800 lbs. Capacitate
€2,519.98 /unitate