APPROVED VENDOR U22538.062.0450 Threaded Stud Stainless Steel 5/8-11X4-1/2, 100PK | AB8PRU 26LT99

APPROVED VENDOR U22538.062.0450 Știft filetat din oțel inoxidabil 5/8-11X4-1/2, 100PK

În stoc
Articol: AB8PRU Model: U22538.062.0450Crucea Ref: 26LT99

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€791.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
CalitateB8M
MaterialOţel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală4.5 "
Rockwell HardnessB96
Temp. Gamă-58 grade până la 1067 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.1867
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22538.062.0450 Știft filetat din oțel inoxidabil 5/8-11X4-1/2, 100PK
€791.35 /ambalaj