LEESON Seria P240, motoare cu reductor de curent alternativ, monofazate, complet închise 115/230V


Filtru
Datorie: CONT , Cadru: 38 , Clasa de izolare: F4 , Max. Temp. ambiantă: 40 , Mfr. Serie: P240 , Montare: Special , Ambalare: M1307027.01 , Faza: 1 , Rotație: RECONN , factor de serviciu: 1.0/1.0 , Diametru arbore: 5/8 , Tip arbore: PARALEL
StilModelAsamblareÎmprejmuireAmplificatori de încărcare completăRPMTipVoltajPreț (ex. TVA)
A
M1145023.00
M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .515/13PN115 / 230 / 115 / 230€1,642.95
B
M1145029.00
M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .58/7PN115 / 230 / 115 / 230€1,850.55
C
M1145024.00
M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .530/25PN115 / 230 / 115 / 230€1,698.29
D
M1145027.00
M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .597/80PN115 / 230 / 115 / 230€1,615.46
E
M1145033.00
M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0560/50PF115 / 230 / 115 / 230€1,632.58
F
M1145031.00
M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0530/25PF115 / 230 / 115 / 230€1,780.42
G
M1145034.00
M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0590/75PF115 / 230 / 115 / 230€1,550.33
H
M1145035.00
M1040419TEFC2.8 / 1.4 / 2 / 1156/130PF110 / 220 / 115 / 230€1,266.54
I
M1145030.00
M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0516/13PF115 / 230 / 115 / 230€2,030.13
J
M1145032.00
M1040419TEFC2.8 / 1.4 / 2 / 140/33PF110 / 220 / 115 / 230€1,780.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?