LEESON M1145032.00 CM38P17FZ11 Motorreductor AC | AJ2WXN CM38P17FZ11

LEESON M1145032.00 CM38P17FZ11 Motorreductor AC

În stoc
Articol: AJ2WXN Model: M1145032.00Crucea Ref: CM38P17FZ11

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,780.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
AsamblareM1040419
CodD
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le38
Amplificatori de încărcare completă2.8 / 1.4 / 2 / 1
Clasa de izolareF4
Max. Temperatura ambientală.40
Mfr. SerieP240
MontareSpecial
ambalajeM1307027.01
Fază1
RotațieRECONN
RPM40/33
Factor de serviciu1.0/1.0
Diagrama arborelui.5/8
Tipul axuluiPARALEL
TipPF
Voltaj110 / 220 / 115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)19.51

Detalii produs:

    • HPKW: .16 / .16
    • Plăcuță de identificare: M1004149.02
    • Overdlung Ld .: 303
    • Înfășurare: MP38419
    • GRUP: 3 A
    • Vopsea: M1305027.01

Variante de produs

ProdusModelAsamblareÎmprejmuireAmplificatori de încărcare completăRPMTipVoltajPreț
LEESON M1145023.00 CM38P17NZ20 Motorreductor AC | AJ2WXD CM38P17NZ20 M1145023.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .515/13PN115 / 230 / 115 / 230€1,642.95
LEESON M1145024.00 CM38P17NZ21 Motorreductor AC | AJ2WXE CM38P17NZ21 M1145024.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .530/25PN115 / 230 / 115 / 230€1,698.30
LEESON M1145027.00 CM38P17NZ24 Motorreductor AC | AJ2WXH CM38P17NZ24 M1145027.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .597/80PN115 / 230 / 115 / 230€1,615.46
LEESON M1145029.00 CM38P17NZ26 Motorreductor AC | AJ2WXK CM38P17NZ26 M1145029.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .58/7PN115 / 230 / 115 / 230€1,850.55
LEESON M1145030.00 CM38P17FZ9 Motorreductor AC | AJ2WXL CM38P17FZ9 M1145030.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0516/13PF115 / 230 / 115 / 230€2,030.14
LEESON M1145031.00 CM38P17FZ10 Motorreductor AC | AJ2WXM CM38P17FZ10 M1145031.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0530/25PF115 / 230 / 115 / 230€1,780.42
LEESON M1145033.00 CM38P17FZ12 Motorreductor AC | AJ2WXP CM38P17FZ12 M1145033.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0560/50PF115 / 230 / 115 / 230€1,632.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1145032.00 CM38P17FZ11 Motorreductor AC
€1,780.42 /unitate