MORSE DRUM 400A-72SS Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, inoxidabil, ridicare cu pompă manuală, lanț de tragere, capac de 363 kg | AF6EKY

MORSE DRUM 400A-72SS Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, inoxidabil, pompă manuală, lanț de tracțiune, capac de 363 kg

În stoc
Articol: AF6EKY Model: 400A-72SS

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17,787.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHydra-Lift Karrier
AcțiuneRidicați, transportați și distribuiți
Capacitate800 lbs.
Înălțimea distribuirii72 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, fibre
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
finalizareaPerlele explozie
CalitateGrad 304
Înălţime72 "
Lungime60 "
RidicarePompa manuala
Stilul de ridicarePompa manuala
MaterialOţel inoxidabil
Tipul operațieiManual
Tip de rotatieÎnainte înapoi
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareTrageți lanțul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 157.5
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mutați tobele de pe rafturile greu accesibile cu acest lift
    • Încărcați comod orice tambur cu acest echipament hidraulic
    • Construit pentru a manipula tamburi din oțel sau fibră
    • Roți pentru deplasarea până la orice tambur
    • Se toarnă conținutul dintr-un tambur cu funcția de distribuire a acestui elevator
    • Mecanism de blocare a podelei pentru stabilizarea unității în timpul încărcării sau descărcării

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea turnăriiÎnălțimea distribuiriiDovada explozieiControl motorProiectare incinte motorTipul operațieiÎn afara Dia.FazăPreț
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, ridicare cu pompă manuală, manivelă, capacitate 363 kg | AF6EHA 400A-60-72 "---Manual--€5,109.72
MORSE DRUM 400A-60-110 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, Monofazat, Capacitate 1 kg | AF363EHB 400A-60-110-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€9,540.31
MORSE DRUM 400A-60-111 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune 1-fazat | AF6EHC 400A-60-111-72 "Da-Dovada explozieiEnergie electrică-1€10,696.46
MORSE DRUM 400A-60-112 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune trifazat | AF3EHD 400A-60-112----Dovada exploziei--3€8,973.14
MORSE DRUM 400A-60-113 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Capacitate | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică--€10,001.15
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Puterea aeriană--€9,338.18
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v DC Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nu--Puterea bateriei--€8,877.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 400A-72SS Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, inoxidabil, pompă manuală, lanț de tracțiune, capac de 363 kg
€17,787.00 /unitate