MORSE DRUM 400AM-72-112 Karrier Hydra-Lift, 1.82 m, rezistență la scântei, ridicare/înclinare cu putere, rezistență la expansiune 3-ph | AF6EKJ

MORSE DRUM 400AM-72-112 Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Rezistență la scântei, Power Lift / Tilt, Exp-Proof 3-ph

Articol: AF6EKJ Model: 400AM-72-112

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHydra-Lift Karrier
Capacitate800 lbs.
Dimensiunea tamburului55 gal.
Frecvență60 Hz
Înălţime72 "
Hz60
Lungime60 "
Ridicarealimentare de curent alternativ
Tip de operare a liftuluialimentare de curent alternativ
MotorExplozie-dovada
Proiectare incinte motorDovada exploziei
Fază3
Rezistent la scânteiDa
înclinaalimentare de curent alternativ
Voltaj230 / 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 181.35
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea turnăriiÎnălțimea distribuiriiDovada explozieiControl motorProiectare incinte motorTipul operațieiÎn afara Dia.FazăPreț
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, ridicare cu pompă manuală, manivelă, capacitate 363 kg | AF6EHA 400A-60-72 "---Manual--€5,109.72
MORSE DRUM 400A-60-110 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, Monofazat, Capacitate 1 kg | AF363EHB 400A-60-110-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€9,540.31
MORSE DRUM 400A-60-111 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune 1-fazat | AF6EHC 400A-60-111-72 "Da-Dovada explozieiEnergie electrică-1€10,696.46
MORSE DRUM 400A-60-112 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune trifazat | AF3EHD 400A-60-112----Dovada exploziei--3€8,973.14
MORSE DRUM 400A-60-113 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Capacitate | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică--€10,001.15
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Puterea aeriană--€9,338.18
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v DC Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nu--Puterea bateriei--€8,877.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 400AM-72-112 Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Rezistență la scântei, Power Lift / Tilt, Exp-Proof 3-ph