STAFFORD MFG Seria Solution, Adaptoare cu flanșă la capătul arborelui


Filtru
Finish: Oxid negru
StilModelDimensiunea canaluluiCalitateDimensiunea cheiiMaterialÎn afara Dia.Material șurubLăţimePreț (ex. TVA)
A
5EFL100REM
1"1117-Oţel3.230 "Aliaj de oțel2.250 "€197.23
RFQ
B
5EFS100REMK
1"3031 / 4 "Oţel inoxidabil3.230 "Oțel inoxidabil 18-82.250 "€319.91
RFQ
C
5EFS100REM
1"303-Oţel inoxidabil3.230 "Oțel inoxidabil 18-82.250 "€296.67
RFQ
D
5EFL100REMK
1"11171 / 4 "Oţel3.230 "Aliaj de oțel2.250 "€262.16
RFQ
B
5EFS008REMK
1 / 2 "3031 / 8 "Oţel inoxidabil2.230 "Oțel inoxidabil 18-81.688 "€226.98
RFQ
A
5EFL008REM
1 / 2 "1117-Oţel2.230 "Aliaj de oțel1.688 "€122.04
RFQ
C
5EFS008REM
1 / 2 "303-Oţel inoxidabil2.230 "Oțel inoxidabil 18-81.688 "€197.30
RFQ
D
5EFL008REMK
1 / 2 "11171 / 8 "Oţel2.230 "Aliaj de oțel1.688 "€202.47
RFQ
A
5EFL012REM
3 / 4 "1117-Oţel2.980 "Aliaj de oțel2.063 "€225.18
RFQ
B
5EFS012REMK
3 / 4 "3033 / 16 "Oţel inoxidabil2.980 "Oțel inoxidabil 18-82.063 "€287.66
RFQ
D
5EFL012REMK
3 / 4 "11173 / 16 "Oţel2.980 "Aliaj de oțel2.063 "€183.28
RFQ
C
5EFS012REM
3 / 4 "303-Oţel inoxidabil2.980 "Oțel inoxidabil 18-82.063 "€256.34
RFQ

Seria Solution, Adaptoare cu flanșă la capătul arborelui

Adaptoarele cu flanșă la capătul arborelui din seria de soluții Stafford MFG sunt utilizate în sistemele mecanice care necesită o cuplare sigură și precisă între arbori. Acești adaptori sunt utilizați pentru a conecta doi arbori de diferite dimensiuni sau tipuri, asigurând o transmisie eficientă a puterii în timp ce găzduiesc dezechilibre. Sunt utilizați în mașini, sisteme de transport și echipamente industriale. Aceste adaptoare au o construcție din oțel cu finisaj oxid negru pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Au capete semifabricate cu flanșe prelucrate cu ușurință, permițând încorporarea de funcții personalizate, cum ar fi modele de găuri pentru șuruburi, profile de came și butuci de centrare. Aceste adaptoare au un design din două piese pentru a permite accesul ușor la arbore.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?