Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mini supapă cu bilă GRAINGER SSMF-38NL SS FNPT x FNPT țeavă de 3/8 inch | AH7YAH 38EG11

GRAINGER SSMF-38NL Mini supapă cu bilă SS FNPT x FNPT țeavă de 3/8 inch

În stoc
Element: AH7YAH Model: SSMF-38NLCrucea Ref: 38EG11
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
€54.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneNPT feminin
Manipulați materialulZinc turnat
Tip mânerPană
Presiune maximăCWP de 1000 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 370 grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPortPreț
Mini supapă cu bilă GRAINGER SSMF-25NL SS FNPT x FNPT țeavă 1/4 inch | AH7YAG 38EG10 SSMF-25NLCWP de 1000 psi1 / 4 "Complet€52.84
Mini supapă cu bilă GRAINGER SSMF-50NL SS FNPT x FNPT țeavă de 1/2 inch | AH7YAJ 38EG12 SSMF-50NLCWP de 800 psi1 / 2 "Standard€62.68
Mini supapă cu bilă GRAINGER SSMM-18NL SS FNPT x MNPT țeavă 1/8 inch | AH7YAK 38EG13 SSMM-18NLCWP de 1000 psi1 / 8 "Complet€57.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER SSMF-38NL Mini supapă cu bilă SS FNPT x FNPT țeavă de 3/8 inch
€54.04 /unitate