WATTS 909 Ansambluri cu zonă de presiune redusă seria mare


Filtru
Tip antiretur: Ansamblu zonă cu presiune redusă , Materialul corpului: Fontă , Modelul corpului: In linie , Stilul corpului: In linie , Conexiune de intrare: Îmbinarea mecanică , Tip admisie: Îmbinarea mecanică , Mfr. Serie: 909 , Operațiune: Continuu , Conexiune priză: Îmbinarea mecanică , Tip priză: Îmbinarea mecanică , Material scaun: Bronz
StilModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireTipTipul supapeiPreț (ex. TVA)
A
909-DNRS-S-FDA 2 1/2
2-1/2 "110 de grade F12.06 Bar33 de grade F2-1/2 "Valvă la accesoriuSupapă cu poartă de tijă fără creștere€13,099.13
RFQ
A
909-DNRS-S-FDA 3
3"110 de grade F12.06 Bar33 de grade F3"Valvă la accesoriuSupapă cu poartă de tijă fără creștere€14,821.55
RFQ
B
909-DNRS-S 4
4"110 de grade F12.06 Bar33 de grade F4"Valvă la accesoriuSupapă cu poartă de tijă fără creștere€12,237.91
RFQ
C
909-DNRS-S-FDA 4
4"110 ° F175 PSI33 ° F4"TrusăSupapă cu poartă de tijă fără creștere€18,812.57
RFQ
D
SR909-OSY 4
4"110 ° F175 PSI33 ° F4"Valvă la accesoriuSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€19,297.78
RFQ
A
909-DNRS-S-FDA 6
6"110 de grade F12.06 Bar33 de grade F6"Valvă la accesoriuSupapă cu poartă de tijă fără creștere€28,007.56
RFQ
E
SR909-OSY 6
6"110 de grade F12.06 Bar33 de grade F6"Valvă la accesoriuSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€28,049.79
RFQ
E
SR909-OSY 8
8"110 de grade F12.06 Bar33 de grade F8"Valvă la accesoriuSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€46,899.52
RFQ
E
SR909-OSY 10
10 "110 de grade F12.06 Bar33 de grade F10 "Valvă la accesoriuSupapă de gură exterioară a tijei și jugului€62,121.00
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?