PARKER Adaptoare pentru țevi seria F5OG, formă dreaptă


Filtru
Material corp: 316 oțel inoxidabil , Tipul conexiunii: SAE-ORB x FNPT , Număr de găuri: 2 , Temp. Gamă: 30 de grade până la 250 de grade F
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
16-3 / 4 F5OG-SS
1.5 "4800 psi4800 psi1.5 "1-5/16-12 x 3/4"€393.36
A
12-3 / 8 F5OG-SS
1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "3/4-16 x 1/2"€147.89
A
12-1 / 2 F5OG-SS
1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "1-1/16-12 x 1/2"€339.65
A
8-1 / 2 F5OG-SS
1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"€289.10
A
10-1 / 2 F5OG-SS
1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "1-1/16-12 x 3/8"€260.64
A
12-3 / 4 F5OG-SS
1.375 "4800 psi4800 psi1.375 "1-1/16-12 x 3/4"€355.68
A
16-1 F5OG-SS
1.625 "3600 psi3600 psi1.625 "1-5/16-12 x 1"€467.53
A
20-1 F5OG-SS
1.875 "3600 psi3600 psi1.875 "1-5/8-12 x 1"€493.81
A
20-1 1/4 F5OG-SS
2"3000 psi3000 psi2"1-7/8-12 x 1"€638.16
A
24-1 1/2 F5OG-SS
2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/2"€786.41
A
24-1 1/4 F5OG-SS
2.125 "2500 psi2500 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/4"€629.83
A
24-1 F5OG-SS
2.125 "3600 psi3600 psi2.125 "1-5/8-12 x 1-1/4"€775.77
A
32-2 F5OG-SS
2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "2-1/2-12 x 2"€1,159.71
A
4-1 / 4 F5OG-SS
3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"€226.67
A
6-1 / 4 F5OG-SS
3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"€146.57
A
8-3 / 8 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"€151.84
A
8-1 / 4 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"€193.53
A
6-3 / 8 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"€194.70
A
4-1 / 8 F5OG-SS
9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"€161.23

Adaptoare pentru țevi seria F5OG, formă dreaptă

Adaptoarele pentru țevi din seria Parker F5OG sunt proiectate pentru conectarea țevilor / țevilor, reglarea fluxului de fluid sau adaptarea la fitingurile de țevi de formă neregulată. Aceste unități sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru a oferi o rezistență excelentă la coroziune și sunt capabile să suporte presiuni de până la 6000 PSI. Sunt proiectate cu o piuliță de blocare mai lungă pentru a elimina deteriorarea șaibei și pentru a face ansamblul practic etanș; ideal pentru aplicații în construcții, lifturi aeriene, manipulare materiale, transport și altele. Alegeți dintr-o gamă largă de adaptoare de porturi, disponibile în diametre exterioare (OD) cuprinse între 0.562 și 2.125 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?