Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor pentru conducte PARKER 10-1/2 F5OG-SS Oțel inoxidabil 316 | AF9YXT 30WA58

PARKER Adaptor pentru țevi 10-1/2 F5OG-SS Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF9YXT Model: 10-1 / 2 F5OG-SSCrucea Ref: 30WA58
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
€260.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de țeavă
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneSAE-ORB x FNPT
Dimensiune hexagonală1.125 "
Presiune maximă6000 psi
Max. Presiunea aburului6000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.1.125 "
Dimensiunea conductei1-1/16-12 x 3/8"
Temp. Gamă30 de grade până la 250 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Adaptor pentru conducte PARKER 4-1/8 F5OG-SS Oțel inoxidabil 316 | AF9YLW 30WA51 4-1 / 8 F5OG-SS9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"€161.23
Adaptor pentru țevi PARKER 4-1/4 F5OG-SS Oțel inoxidabil 316 | AF9YLX 30WA52 4-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"€226.67
Adaptor pentru conducte PARKER 6-1/4 F5OG-SS Oțel inoxidabil 316 | AF9YLY 30WA53 6-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"€146.57
Adaptor pentru conducte PARKER 6-3/8 F5OG-SS Oțel inoxidabil 316 | AF9YXN 30WA54 6-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"€194.70
Adaptor pentru conducte PARKER 8-1/4 F5OG-SS Oțel inoxidabil 316 | AF9YXP 30WA55 8-1 / 4 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"€193.53
Adaptor pentru conducte PARKER 8-3/8 F5OG-SS Oțel inoxidabil 316 | AF9YXQ 30WA56 8-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"€151.84
Adaptor pentru țevi PARKER 8-1/2 F5OG-SS Oțel inoxidabil 316 | AF9YXR 30WA57 8-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"€289.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Adaptor pentru țevi 10-1/2 F5OG-SS Oțel inoxidabil 316
€260.65 /unitate