JB INDUSTRIES Pompe de vid pentru refrigerare


Filtru
Amplificatoare AC: 7.5 , Materialul corpului: Platinum , HP: 1/2 , Hz: 60 , Inălțime totală: 12 " , Lungime totală: 14.5 " , Lățimea totală: 5.625 " , Voltaj: 115 VAC
StilModelDeplasareDimensiunea portului de intrareCapacitatea uleiuluiPreț (ex. TVA)
A
DV-85N
Cfm 3.0Flacără 1/4 "și 3/8"21 uncie€949.83
B
DV-200N
Cfm 7.0Flacără de 3/8 ", 1/4" și 1/2 "14.5 uncie€1,263.16

Pompe de vid pentru refrigerare

Pompele de vid pentru refrigerare JB Industries sunt concepute pentru a genera vid în aplicațiile de aer condiționat și refrigerare. Aceste pompe de evacuare a agentului frigorific dispun de balasturi de gaz pentru creșterea uleiului și menținerea acestuia curat, supape de reținere pentru prevenirea returului de ulei în timpul căderii de curent, capace de siguranță prinse pentru prevenirea scurgerilor de ulei în timpul transportului și carcasă ușoară din aluminiu cu aripioare pentru reducerea căldurii în timpul funcționării. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe de vid din seria Platinum, disponibile în opțiuni de deplasare de 3 și 7 cfm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?