JB INDUSTRIES DV-85N Pompă de evacuare 3.0 Cfm 1/2 CP 6 picioare | AB3DDL 1RK24

JB INDUSTRIES Pompa de evacuare DV-85N 3.0 Cfm 1/2 Hp 6 Picioare

În stoc
Element: AB3DDL Model: DV-85NCrucea Ref: 1RK24

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€949.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de evacuare
Amplificatoare AC7.5
Material corpPlatinum
cordon6 ft.
DeplasareCfm 3.0
HP1/2
Hz60
Dimensiunea portului de intrareFlacără 1/4 "și 3/8"
Capacitatea uleiului21 uncie
Inălțime totală12 "
Lungime totală14.5 "
Lățimea totală5.625 "
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.32
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8414100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Vacuum final (15 microni)

Variante de produs

ProdusModelDeplasareDimensiunea portului de intrareCapacitatea uleiuluiPreț
JB INDUSTRIES DV-200N Pompă de evacuare 7.0 Cfm 1/2 CP 6 picioare | AB3DDK 1RK23 DV-200NCfm 7.0Flacără de 3/8 ", 1/4" și 1/2 "14.5 uncie€1,263.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES Pompa de evacuare DV-85N 3.0 Cfm 1/2 Hp 6 Picioare
€949.83 /unitate