VESTIL Seria LM Brațuri înalte, fără telescop


Filtru
Stil boom: Netelescopic , Tip braț: Boom mare , Culoare: Albastru , Adâncime: 40.12 " , Material: Oţel , Max. Hook Point: 48 " , Max. Lungime: 50.38 " , Min. Hook Point: 30 " , Număr de cârlige: 2 , Număr de poziții de reglare verticală: 4 , Lungimea de reținere: 36 " , Lanțuri de siguranță: Da
StilModelCapacitate un singur cârlig la 42"CapacitateGrosimea furcii compatibileCapacitate un singur cârlig la 48"LăţimeCentrul de buzunar al furciiÎnălțimea buzunarului furciiLățimea buzunarului furciiPreț (ex. TVA)
A
LM-HRNT-4-24
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.32 "24 "2 1 / 2 "7.5 "€4,558.16
RFQ
B
LM-HRNT-4-36
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.44 "36 "2 1 / 2 "7.5 "€4,838.80
RFQ
C
LM-HRNT-4-30
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.38 "30 "2 1 / 2 "7.5 "€4,698.31
RFQ
D
LM-HRNT-6-30
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.38 "30 "2 1 / 4 "7.25 "€5,829.61
RFQ
E
LM-HRNT-6-36
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.44 "36 "2 1 / 4 "7.25 "€6,001.17
RFQ
F
LM-HRNT-6-24
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.32 "24 "2 1 / 4 "7.25 "€5,654.72
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?