VESTIL LM-HRNT-4-36 Braț cu înălțime mare, albastru/galben fără telescop, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch

Articol: AG7VUE Model: LM-HRNT-4-36
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,838.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAjungeți peste brațul stivuitorului
Stilul BoomNetelescopic
Tip brațBoom mare
Capacitate4000 lbs.
Lungimea lanțului36 "
CuloriAlbastru
Grosimea furcii compatibile2.5 "
Adâncime40.12 "
Lungime extinsă50.375 "
Centrul de buzunar al furcii36 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă7-1/2 "
Lățimea buzunarului furcii7.5 "
Înălţime78.56 "
Lungime50.375 "
MaterialOţel
Max. Hook Point48 "
Max. Lungime50.38 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Hook Point30 "
Număr de cârlige2
Numărul de poziții de reglare verticală4
Lungimea de reținere36 "
Lanțuri de siguranțăDa
Capacitate un singur cârlig la 30"4000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 36"3750 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 42"3500 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 48"3250 lbs.
Lăţime44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 413.55
Înălțimea navei (cm)199.55
Lungimea navei (cm)127.95
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate un singur cârlig la 42"CapacitateGrosimea furcii compatibileCapacitate un singur cârlig la 48"LăţimeCentrul de buzunar al furciiÎnălțimea buzunarului furciiLățimea buzunarului furciiPreț
VESTIL LM-HRNT-4-24 Braț cu înălțime mare, albastru/galben fără telescop, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch | AG7VUC LM-HRNT-4-243500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.32 "24 "2 1 / 2 "7.5 "€3,767.08
RFQ
VESTIL LM-HRNT-4-30 Braț cu înălțime mare, albastru/galben fără telescop, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 30 inch | AG7VUD LM-HRNT-4-303500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.38 "30 "2 1 / 2 "7.5 "€3,882.90
RFQ
VESTIL LM-HRNT-6-24 Braț cu înălțime mare, albastru/galben fără telescop, 6000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch | AG7VUF LM-HRNT-6-244500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.32 "24 "2 1 / 4 "7.25 "€4,673.32
RFQ
VESTIL LM-HRNT-6-30 Braț cu înălțime mare, albastru/galben fără telescop, 6000 lb. Capacitate, dimensiune 30 inch | AG7VUG LM-HRNT-6-304500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.38 "30 "2 1 / 4 "7.25 "€4,817.86
RFQ
VESTIL LM-HRNT-6-36 Braț cu înălțime mare, albastru/galben fără telescop, 6000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | AG7VUH LM-HRNT-6-364500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.44 "36 "2 1 / 4 "7.25 "€4,959.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LM-HRNT-4-36 Braț cu înălțime mare, albastru/galben fără telescop, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch
€4,838.80 /unitate