VAL-MATIC Supapă de priză


Robinetele Val-Matic sunt utilizate în aplicații, cum ar fi apă brută/curată, stații de tratare a apelor uzate, irigații, nămoluri abrazive, substanțe chimice corozive, desalinizare, servicii de îngropare și sisteme verticale de curgere sus/jos. Aceste unități au o conturare netedă și raționalizată pentru a permite trecerea lină...e de solide mari și previne înfundarea sistemului.Citeste mai mult

Filtru
Material corp: Fontă , Max. Presiune: 175 psi , Material de etanșare: Buna-N , Temp. Gamă: -30 grade F până la 150 grade F , Design supapă: 2-Way
StilModelCoeficientul de volumTip conexiuneTip mânerNumărul de șuruburiInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
5800.5RTL
37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€365.49
A
5800.75RTL
37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€380.20
A
5801.25 RLT
37FNPTManetă acționată-7.13 "6.75 "1.25 "€440.56
A
5801RTL
37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "3.125 "1"€389.95
A
5801.5RTL
37FNPTManetă acționată-7.13 "6.75 "1.5 "€484.62
A
5802RTL
150FNPTManetă acționată-7.13 "5.25 "2"€535.20
B
5825RN
240Cu flanșăAcțiune directă414.125 "7.5 "2.5 "€1,122.60
B
5803RN
320Cu flanșăAcțiune directă414.125 "8"3"-
RFQ
B
5804RN
570Cu flanșăAcțiune directă816.5 "9"4"-
RFQ
B
5806RN
1200Cu flanșăAcțiune directă819.375 "10.5 "6"-
RFQ
B
5808RN
2070Cu flanșăAcțiune directă822.63 "11.5 "8"-
RFQ

Supapă de priză

Robinetele Val-matic sunt proiectate pentru a fi utilizate cu ape uzate, apă potabilă / brută și nămoluri neabrazive în irigații, servicii de îngropare și sisteme verticale de curgere ascendentă / descendentă. Arborele și sistemul de etanșare ale acestor supape de tip Val-Matic sunt prevăzute cu protecție la suprasarcină (POP) pentru a preveni strângerea excesivă a materialului de ambalare și pentru a prelungi durata de viață a ambalajului. Aceste supape sunt acționate prin pârghie și cuprind garnitură în formă de V care este înlocuibilă și reglabilă pe teren. Sunt capabili să reziste la o presiune de până la 175 psi și să respecte standardele ASTM A126 Clasa B. Alegeți dintr-o gamă largă de robinete Val-Matic, disponibile în FNPT și conexiuni cu flanșă Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Acestea sunt încorporate cu garnituri Grit-Guard pentru a preveni ca nisipul și mediul să ajungă la rulmenți și la garnitură, reducând astfel uzura sau blocarea dopului.
  • Etanșările arborelui lor sunt prevăzute cu protecție la suprasarcină (POP) pentru a preveni strângerea excesivă a materialului de ambalare și pentru a prelungi durata de viață a ambalajului.
  • Aceste supape de dop utilizează un dop turnat conturat și total încapsulat pentru a reduce coroziunea și uzura în aplicații abrazive severe și un guler de frecare pentru a fixa dopul în orice poziție.
  • Sunt integrate cu rulmenți axiali din PTFE (superioare) și din oțel inoxidabil (inferioare), pentru a permite acționarea ușoară și pentru a preveni uzura.
  • Aceste unități sunt acționate prin pârghie și cuprind garnitură de tip V care este înlocuibilă și reglabilă pe teren.

Standarde și aprobări

  • ASTM A126, clasa B

Întrebări Frecvente

Care este acțiunea excentrică a supapei de tip dopul?

Acțiunea excentrică a supapei cu clapetă rotește ștecherul înăuntru și în afara poziției așezate cu un contact minim, prevenind astfel cuplul mare și uzura.

Care este scopul capacului complet de acces superior?

Capacul complet de acces superior oferă acces rapid pentru inspecție fără a scoate supapa din conductă.

Ce sunt plăcile POP detașabile?

Lamele POP (protecția la suprasarcină a ambalajului) protejează ambalajele evitând suprasarcina în timpul ajustării pe teren sau înlocuirii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?