VAL-MATIC 5803RN Supapă cu dop 3 inch acționată cu piuliță Ci | AE7BJX 5WMD2

VAL-MATIC 5803RN Supapă 3 inch acționată cu piuliță Ci

Articol: AE7BJX Model: 5803RNRef încrucișat: 5WMD2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de priză
Material corpFontă
Coeficientul de volum320
Tip conexiuneCu flanșă
Tip mânerAcțiune directă
Presiune maximă175 psi
Numărul de șuruburi4
Inălțime totală14.125 "
Lungime totală8"
Dimensiunea conductei3"
Material sigiliuBuna-N
Temp. Gamă-30 grade F până la 150 grade F
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.91
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8481803020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune piuliță de funcționare pătrată (2 ")

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumTip conexiuneTip mânerNumărul de șuruburiInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
VAL-MATIC 5800.5RTL Supapă cu dop 1/2 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€365.49
VAL-MATIC 5800.75RTL Supapă cu dop 3/4 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€380.19
VAL-MATIC 5801RTL Supapă cu dop 1 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJR 5WMC7 5801RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "3.125 "1"€389.95
VAL-MATIC 5801.25RLT Supapă cu dop, 1 1/4 inch, acţionată prin pârghie, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25 RLT37FNPTManetă acționată-7.13 "6.75 "1.25 "€440.56
VAL-MATIC 5801.5RTL Supapă cu dop 1 1/2 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5RTL37FNPTManetă acționată-7.13 "6.75 "1.5 "€484.62
VAL-MATIC 5802RTL Supapă cu dop 2 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJV 5WMD0 5802RTL150FNPTManetă acționată-7.13 "5.25 "2"€535.20
VAL-MATIC 5825RN Supapă cu dop 2 1/2 inch Acționat cu piuliță Ci | AE7BJW 5WMD1 5825RN240Cu flanșăAcțiune directă414.125 "7.5 "2.5 "€1,122.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAL-MATIC 5803RN Supapă 3 inch acționată cu piuliță Ci