Val-Matic 5801.25RLT robinet are dopuri cilindrice sau conice în interiorul corpului supapei care pot fi rotite pentru a regla debitul prin supapă. Dispune de una sau mai multe căi de trecere goale care trec lateral prin dop, permițând fluidului să curgă prin dop atunci când supapa este deschisă.
Caracteristici:
- Supapa de tip Val-Matic 5801.25RLT controlează debitul de apă în sistemele sanitare, sistemele cu debit vertical sus/jos și serviciile de irigare.
- Dispune de un sistem de arbore și etanșare cu un mecanism de protecție la suprasarcină a ambalajului pentru a preveni strângerea excesivă a materialului de ambalare.
- Vine cu o garnitură în formă de V, care este reglabilă pe teren și poate fi înlocuită.
- Acest robinet este acţionat cu pârghie şi este compatibil cu apă potabilă / brută, cu apă uzată brută / sită și nămoluri neabrazive.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre o supapă cu bilă și o supapă cu dop?
A. O supapă cu bilă vine cu un centru gol și un disc sferic. Dispune de un disc conic sau cilindric cu deschideri găurite care trece printr-o supapă de tip dopul. În timp ce într-o supapă cu bilă, discul sau bila este mai mic decât discul sau dopul într-o supapă cu dop. Din acest motiv, o supapă cu dop asigură o închidere mai strânsă decât o supapă cu bilă.
Î. Care este numele alternativ al supapei cu dop?
A. Supapele cu dop sunt cunoscute și sub denumirea de supape subțiri și oferă control pornire/oprire doar cu o mică pierdere de presiune.
Î. Care este acțiunea excentrică a supapei de dop?
A. Acțiunea excentrică a supapei cu clapetă rotește ștecherul înăuntru și în afara poziției de ședere cu un contact minim, prevenind astfel cuplul mare și uzura.
Î. Care este scopul capacului complet de acces superior?
A. Capacul complet de acces superior oferă acces rapid pentru inspecție fără a scoate supapa din conductă.
Î. Ce sunt lamele POP detașabile?
A. Lamele POP (protecția la suprasarcină a ambalajului) protejează ambalajele evitând suprasarcina în timpul ajustării sau înlocuirii pe teren.