BURNDY Unelte de sertizare hidraulice tip W cu matrițe


Filtru
Reglabil: Manual
StilModelCapacitateTip mânerArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
Y1MRKIT
-Grip de pernăKit de sertizare9.88 "€1,500.98
B
MRC840
8 la 4/0 AWGGrip de pernăCrimper cu Diewheel26 "€642.05
C
MRC840AL
8 până la 4/0 AWG cupruGrip de pernăCrimper cu Diewheel26 "€566.07
D
MD68
14 la 4/0 AWGMânere îndoite din hickory transparent de înaltă calitate, prindere confortabilăCrimper w / Die25.375 "€1,047.26

Unelte de sertizare hidraulice tip W cu matrițe

Uneltele de sertizare hidraulice Burndy de tip W cu matrițe sau roți de matriță ajută la realizarea serturilor organizate, fiabile și sigure, cu conexiuni electrice controlabile. Acestea au mecanism cu arc sau butoane de reținere pentru blocarea roților rotative în poziție și mânere amortizate sau confortabile pentru o prindere perfectă. În plus, acestea dispun de mecanism de presare pentru scopuri de eliberare și fălci de oțel pentru forțe de strângere supreme. Sertizoarele cu matrițe oferă bucșe din oțel/bronz impregnate cu PTFE, știfturi din oțel inoxidabil și fălci placate cu nichel electrol cu ​​legături de fălci pentru a rezista la medii corozive. Catalogul de instrumente de sertizare include, de asemenea, kituri de sertizare cu impact puternic, metal robust, cutii de transport cu cleme robuste pentru o durată de viață îmbunătățită a carcasei și au în interior terminale, îmbinări și sertizare selectate. În plus, capacul interzice vărsarea conținutului conectorului (prezent în compartimentele individuale) atunci când este închis. Aceste kituri vin cu inserții de spumă pentru a proteja uneltele de impact, în cazul în care carcasa cade și sunt disponibile în lungime de 9-7/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?