BUSSMANN Siguranțe speciale din seria NON


Filtru
Evaluare tensiune AC: 250 VAC , Tensiune DC nominală: 125 VDC , Dimensiunea siguranței / grup: Clasa K5 & H , Tip siguranță: Lovitură medie / normală , Evaluare întreruperi: 10kA , Mfr. Serie: NU , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranțe de alimentare industriale , Tensiune (AC): 250 VAC
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentLungimeTip de terminareTipLăţimePreț (ex. TVA)
A
NON-9
------€9.12
B
NON-250
Siguranțe cu lamă de cartuș250A8.63 "Lama de cuțitSiguranță unică de uz general2.06 "€226.43
C
NON-225
Siguranțe cu lamă de cartuș225A8.63 "Lama de cuțitGeneral2.06 "€226.43
D
NON-450
Siguranțe cu lamă de cartuș450A10.38 "Lama de cuțitGeneral2.41 "€329.03
E
NON-65
Siguranțe de cartuș65A-Tăia--€48.20
E
NON-75
Siguranțe cu cartuș75A-Lama de cuțit--€48.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?