Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY MRC840AL Crimper cu matriță 8-4/0 AWg cupru 26 inch lungime | AB6XNQ 22P234

BURNDY MRC840AL Crimper cu matriță 8-4/0 AWg cupru 26 inch lungime

În stoc
Element: AB6XNQ Model: MRC840ALCrucea Ref: 22P234
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
€566.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrimper cu Diewheel
ReglabilManual
Capacitate8 până la 4/0 AWG cupru
BucățiNu
Tip mânerGrip de pernă
Lungime totală26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8203206060
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Benzi (Nu)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTip mânerArticolLungime totalăPreț
BURNDY MD68 Crimper cu matriță 14-4/0 AWg 25-3/8 inch lungime | AB6XHZ 22P123 MD6814 la 4/0 AWGMânere îndoite din hickory transparent de înaltă calitate, prindere confortabilăCrimper w / Die25.375 "€1,047.26
BURNDY Y1MRKIT Crimper cu matriță 9-7/8 inch lungime | AB6XKN 22P159 Y1MRKIT-Grip de pernăKit de sertizare9.88 "€1,500.98
BURNDY MRC840 Crimper cu matriță 8-4/0 AWg 26 inch lungime | AB6XNP 22P233 MRC8408 la 4/0 AWGGrip de pernăCrimper cu Diewheel26 "€642.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY MRC840AL Crimper cu matriță 8-4/0 AWg cupru 26 inch lungime
€566.07 /unitate