A Tip rulment: Minge , Înălțimea de descărcare (in.): 10-5 / 16 , Lățimea de descărcare (in.): 6.5 , Finisajul carcasei: Nici unul , Înălțimea carcasei: 15.25 " , Lungimea carcasei: 14.625 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Lățimea carcasei: 6.5 " , Diametru intrare: 9-13/16 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Poziție de montare: Arborele ventilatorului orizontal , Diametru arbore: 3 / 4 " , Tip: Transmisie cu curea, curbă unică de intrare înainte Pachet de acționare mai puțin , Diametrul roții: 10 1 / 4 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 4 9 / 16 "
Conducte de suflare, antrenate cu curea, oțel galvanizat, 10-1 / 4 inch
Conductele de suflare Dayton sunt ideale pentru utilizare în aplicații HVAC, de circulație a aerului și de evacuare. Aceste suflante au rotoare mari cu carcasă din oțel galvanizat pentru protecție și au rulmenți cu bile pentru o funcționare lină. Ele se rotesc în sens invers acelor de ceasornic atunci când sunt privite din partea de antrenare și au o roată și un arbore de oțel pentru a roti rotoarele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu transmisie prin curea, disponibile cu viteze de 970 și 1450 RPM pe Raptor Supplies.