Conductă de suflare DAYTON 5ZCN7 10-1/4 inch mai puțin pachet de antrenare | AE7LQT

DAYTON 5ZCN7 Conductă de suflare 10-1/4 inch mai puțin pachet de antrenare

În stoc
Articol: AE7LQT Model: 5ZCN7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€830.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă925
Înălțimea de descărcare (în.)10-5 / 16
Lățime de descărcare (in)6.5
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei15.25 "
Lungimea carcasei14.625 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei6.5 "
Dia admisie.9-13/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă1450
Max. Temp admisie150 grade F
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipTransmisie cu curea, curbă unică de intrare înainte Pachet de acționare mai puțin
Diametrul roților10 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții4 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRPM suflantăMax. RPM suflantăRotațiePreț
Conductă de suflare DAYTON 5ZCP7 10-1/4 inch mai puțin pachet de antrenare | AE7LRD 5ZCP7650970Vizualizarea CCW pe partea unității€815.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5ZCN7 Conductă de suflare 10-1/4 inch mai puțin pachet de antrenare
€830.89 /unitate