HONEYWELL Actuator cu pârghie lungă și dreaptă Întrerupător miniatural premium


Filtru
Adâncime: 0.4 " , Înălțime: 0.63 " , Tip terminal: Conectare rapidă , Tip de actuator: Manetă dreaptă lungă
StilModelForța de operareLungimea actuatoruluiFormular de contactTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiEliberați ForțaVoltajEvaluare curentPreț (ex. TVA)
A
V7-2B17D8-162
0.1N4"SPDT-40 grade până la 180 grade F9.65mm0.02 uncie277 VAC3A€16.41
B
V7-2B27D8-022
0.4N1.41 "SPST-NR-40 grade până la 180 grade F1.7mm0.10 uncie277 VAC3A€11.45
C
V7-3S17D8-048
0.16N2.34 "SPDT-40 grade până la 180 grade F3mm0.02 uncie125 VAC0.1A€13.77
D
V7-3E17E9-022
0.29N1.41 "SPDT-40 grade până la 180 grade F1.65mm0.04 uncie277 VAC10A€8.91
E
V7-1A17D8-057
0.37N2.445 +/-. 030 "SPDT-40 grade până la 180 grade F3.68mm0.03N250 VAC5A€16.91
F
V7-1A17D8-048
0.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40 grade până la 180 grade F3.15mm0.04N250 VAC5A€11.88
G
V7-2B17D8-048
0.71 uncie2.34 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.115 "0.04 uncie277 VAC3A€10.02
H
V7-6C17D8-162
0.83N4"SPDT-40 grade până la 180 grade F3.61mm-277 VAC15A€13.59
I
V7-6C13D8-132
0.912N1.29 "SPDT-40 grade până la 180 grade F2.4mm16 gf max.250 VAC15A€20.49
J
V7-1B17D8-048
1.7 uncie2.34 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.115 "0.14 uncie277 VAC3A€12.28
K
V7-2B17D8-022
1.411.41 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.067 "0.10 uncie277 VAC3A€8.24
L
V7-1C17D8-048
1.59 uncie2.34 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.165 "0.18 uncie277 VAC15A€12.17
M
V7-6C37E9-036
1.67N1.75 "SPST-NC-40 grade până la 180 grade F2.31mm1.00 uncie277 VAC15A€15.45
N
V7-1V19E9-048
1.94 uncie2.34 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.12 "0.10 uncie277 VAC21A€20.77
O
V7-6B19D8-057
1.94 uncie0.09 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.145 "0.10 uncie250 VAC3A€14.91
P
V7-1C17D8-022
2.82 uncie1.41 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.09 "0.28 uncie277 VAC15A€11.39
Q
V7-1S17D8-022
3 uncie1.41 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.085 "0.28 uncie125 VAC0.1A€14.39
R
V7-6C17D8-057
3 uncie0.09 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.145 "1.00 uncie250 VAC15A€10.56
S
V7-7B17D8-048
60 gf max.2"SPDT-40 grade până la 185 grade F0.124 "9 gf max.250 VAC3A€9.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?