Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V7-6C37E9-036 Comutator miniatural cu acțiune rapidă, de la -40 la 180 de grade F | AB7TRA 24A310

HONEYWELL V7-6C37E9-036 Comutator miniatural cu acțiune rapidă, de la -40 la 180 de grade F

În stoc
Element: AB7TRA Model: V7-6C37E9-036Crucea Ref: 24A310

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator miniatural premium
Lungimea actuatorului1.75 "
Formular de contactSPST-NC
Evaluare curent15A
Adâncime0.4 "
Călătorie diferențială0.97mm
Înălţime0.63 "
Material carcasăPCT poliester termoplastic
Lungime1.14 "
Max. Înaintea călătoriei4.37mm
Dimensiunea de montare0.41 x 0.87 "Centre
Forța de operare1.67N
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Peste călătorii2.31mm
Eliberați Forța1.00 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorManetă dreaptă lungă
Voltaj277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0027
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Ideal pentru utilizarea în sisteme de irigare, dispozitive de cronometrare, instrumente de testare și echipamente HVAC
    • Proiectat pentru 25000 de cicluri pentru mecanică și 10000 de cicluri pentru durata de viață electrică la valori nominale complete AC
    • Dispune de terminale cu conectare rapidă care asigură o conexiune controlată a conductorului și un actuator cu pârghie dreaptă pentru deschiderea și închiderea supapelor
    • Curentul nominal variază între 0.1 A și 25 A

Variante de produs

ProdusModelForța de operareLungimea actuatoruluiFormular de contactTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiEliberați ForțaVoltajEvaluare curentPreț
HONEYWELL V7-1A17D8-048 Mini întrerupător premium 5a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TNK 24A236 V7-1A17D8-0480.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40 grade până la 180 grade F3.15mm0.04N250 VAC5A€11.88
HONEYWELL V7-1A17D8-057 Mini întrerupător premium 5a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TNL 24A237 V7-1A17D8-0570.37N2.445 +/-. 030 "SPDT-40 grade până la 180 grade F3.68mm0.03N250 VAC5A€16.92
HONEYWELL V7-1B17D8-048 Mini întrerupător premium 3a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TNP 24A242 V7-1B17D8-0481.7 uncie2.34 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.115 "0.14 uncie277 VAC3A€12.28
HONEYWELL V7-1C17D8-022 Întrerupător miniatural cu acțiune rapidă, seria V7, 15A | AB7TNZ 24A252 V7-1C17D8-0222.82 uncie1.41 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.09 "0.28 uncie277 VAC15A€11.39
HONEYWELL V7-1C17D8-048 Mini întrerupător premium 15a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TPA 24A253 V7-1C17D8-0481.59 uncie2.34 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.165 "0.18 uncie277 VAC15A€12.16
HONEYWELL V7-1S17D8-022 Mini comutator premium 0.1a Spdt Maneta dreapta lunga | AB7TPL 24A266 V7-1S17D8-0223 uncie1.41 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.085 "0.28 uncie125 VAC0.1A€14.39
HONEYWELL V7-1V19E9-048 Mini întrerupător premium 21a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TPP 24A270 V7-1V19E9-0481.94 uncie2.34 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.12 "0.10 uncie277 VAC21A€20.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V7-6C37E9-036 Comutator miniatural cu acțiune rapidă, de la -40 la 180 de grade F
€15.45 /unitate