Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V7-1C17D8-022 Întrerupător miniatural cu acțiune rapidă, seria V7, 15A | AB7TNZ 24A252

HONEYWELL V7-1C17D8-022 Microîntrerupător Întrerupător miniatural cu acțiune rapidă, seria V7, 15A

În stoc
Articol: AB7TNZ Model: V7-1C17D8-022Crucea Ref: 24A252
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
€10.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator miniatural premium
Lungimea actuatorului1.41 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.4 "
Călătorie diferențială0.03 "
Înălţime0.63 "
Material carcasăPCT poliester termoplastic
Lungime1.14 "
Max. Înaintea călătoriei0.11 "
Dimensiunea de montare0.41 x 0.87 "Centre
Forța de operare2.82 uncie
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Peste călătorii0.09 "
Eliberați Forța0.28 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorManetă dreaptă lungă
Voltaj277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Honeywell V7-1C17D8-022 Microswitch întrerupător miniatural cu acțiune rapidă pentru deschiderea și închiderea rapidă a unui circuit
    • Ideal pentru dispozitive de cronometrare, echipamente pneumatice, instrumente de testare, componente interne și aparate
    • Dispune de terminale cu conectare rapidă pentru o instalare ușoară și un actuator cu pârghie lungă și dreaptă pentru funcționare
    • Carcasă termoplastică din poliester PCT pentru protejarea elementelor interne și asigurarea izolației

Variante de produs

ProdusModelForța de operareLungimea actuatoruluiFormular de contactTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiEliberați ForțaVoltajEvaluare curentPreț
HONEYWELL V7-1A17D8-048 Mini întrerupător premium 5a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TNK 24A236 V7-1A17D8-0480.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40 grade până la 180 grade F3.15mm0.04N250 VAC5A€11.06
HONEYWELL V7-1A17D8-057 Mini întrerupător premium 5a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TNL 24A237 V7-1A17D8-0570.37N2.445 +/-. 030 "SPDT-40 grade până la 180 grade F3.68mm0.03N250 VAC5A€15.16
HONEYWELL V7-1B17D8-048 Mini întrerupător premium 3a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TNP 24A242 V7-1B17D8-0481.7 uncie2.34 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.115 "0.14 uncie277 VAC3A€10.88
HONEYWELL V7-1C17D8-048 Mini întrerupător premium 15a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TPA 24A253 V7-1C17D8-0481.59 uncie2.34 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.165 "0.18 uncie277 VAC15A€10.55
HONEYWELL V7-1S17D8-022 Mini comutator premium 0.1a Spdt Maneta dreapta lunga | AB7TPL 24A266 V7-1S17D8-0223 uncie1.41 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.085 "0.28 uncie125 VAC0.1A€12.86
HONEYWELL V7-1V19E9-048 Mini întrerupător premium 21a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TPP 24A270 V7-1V19E9-0481.94 uncie2.34 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.12 "0.10 uncie277 VAC21A€20.78
HONEYWELL V7-2B17D8-022 Mini comutator premium 3a Spdt Maneta dreapta lunga | AB7TPW 24A277 V7-2B17D8-0221.411.41 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.067 "0.10 uncie277 VAC3A€9.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V7-1C17D8-022 Microîntrerupător Întrerupător miniatural cu acțiune rapidă, seria V7, 15A
€10.33 /unitate