Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V7-6C17D8-162 Mini întrerupător premium 15a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TQX 24A307

HONEYWELL V7-6C17D8-162 Mini întrerupător premium 15a Spdt Pârghie dreaptă lungă

În stoc
Element: AB7TQX Model: V7-6C17D8-162Crucea Ref: 24A307
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
€13.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator miniatural premium
Lungimea actuatorului4"
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.4 "
Călătorie diferențială3.96mm
Înălţime0.63 "
Material carcasăPCT poliester termoplastic
Lungime1.14 "
Max. Înaintea călătoriei11.4mm
Dimensiunea de montare0.41 x 0.87 "Centre
Forța de operare0.83N
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Peste călătorii3.61mm
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorManetă dreaptă lungă
Voltaj277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelForța de operareLungimea actuatoruluiFormular de contactTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiEliberați ForțaVoltajEvaluare curentPreț
HONEYWELL V7-1A17D8-048 Mini întrerupător premium 5a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TNK 24A236 V7-1A17D8-0480.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40 grade până la 180 grade F3.15mm0.04N250 VAC5A€11.88
HONEYWELL V7-1A17D8-057 Mini întrerupător premium 5a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TNL 24A237 V7-1A17D8-0570.37N2.445 +/-. 030 "SPDT-40 grade până la 180 grade F3.68mm0.03N250 VAC5A€16.92
HONEYWELL V7-1B17D8-048 Mini întrerupător premium 3a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TNP 24A242 V7-1B17D8-0481.7 uncie2.34 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.115 "0.14 uncie277 VAC3A€12.28
HONEYWELL V7-1C17D8-022 Întrerupător miniatural cu acțiune rapidă, seria V7, 15A | AB7TNZ 24A252 V7-1C17D8-0222.82 uncie1.41 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.09 "0.28 uncie277 VAC15A€11.39
HONEYWELL V7-1C17D8-048 Mini întrerupător premium 15a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TPA 24A253 V7-1C17D8-0481.59 uncie2.34 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.165 "0.18 uncie277 VAC15A€12.16
HONEYWELL V7-1S17D8-022 Mini comutator premium 0.1a Spdt Maneta dreapta lunga | AB7TPL 24A266 V7-1S17D8-0223 uncie1.41 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.085 "0.28 uncie125 VAC0.1A€14.39
HONEYWELL V7-1V19E9-048 Mini întrerupător premium 21a Spdt Pârghie dreaptă lungă | AB7TPP 24A270 V7-1V19E9-0481.94 uncie2.34 "SPDT-40 grade până la 180 grade F0.12 "0.10 uncie277 VAC21A€20.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V7-6C17D8-162 Mini întrerupător premium 15a Spdt Pârghie dreaptă lungă
€13.60 /unitate