Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY MD68 Crimper cu matriță 14-4/0 AWg 25-3/8 inch lungime | AB6XHZ 22P123

BURNDY Crimper MD68 cu matriță 14-4/0 AWg 25-3/8 inch lungime

În stoc
Articol: AB6XHZ Model: MD68Crucea Ref: 22P123
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
€1,030.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrimper w / Die
ReglabilManual
Capacitate14 la 4/0 AWG
BucățiNu
Tip mânerMânere îndoite din hickory transparent de înaltă calitate, prindere confortabilă
Max. Forța de sertizare9000 lb.
Lungime totală25.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)66.55
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sertzorul Burndy MD68 cu roți de matriță ajută la realizarea unor sertizare organizate, fiabile și sigure, cu conexiuni electrice controlabile. Instalează o gamă completă de îmbinări, conectori, benzi și terminale.

Caracteristici:

  • Sertizorul Burndy MD68 cu matrițe are un mecanism cu arc sau un buton de reținere pentru blocarea roții rotative în poziție și un mâner îndoit din hickory amortizat sau confortabil pentru o prindere perfectă.
  • Permite un mecanism de presare pentru eliberare și are fălci de oțel pentru forțe de strângere supreme.
  • Această unitate oferă bucșe impregnate cu PTFE, din oțel/bronz, știfturi din oțel inoxidabil și fălci din oțel placat cu nichel, cu legături de fălci pentru a rezista la medii corozive.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • RoHS

Întrebări frecvente:

Î. Această sertizare necesită ajustarea sculei?

A. Nu, nu necesită ajustarea sculei.

Î. Ce dimensiune a firului poate fi găzduită cu această sertizare?

A. Poate găzdui fire de la 14 la 4/0 AWG.

Î. Care este forța maximă de sertizare a acestei sertizate?

A. Această unealtă oferă o forță de sertizare de până la 9000 lb.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTip mânerArticolLungime totalăPreț
BURNDY Y1MRKIT Crimper cu matriță 9-7/8 inch lungime | AB6XKN 22P159 Y1MRKIT-Grip de pernăKit de sertizare9.88 "€1,392.86
BURNDY MRC840 Crimper cu matriță 8-4/0 AWg 26 inch lungime | AB6XNP 22P233 MRC8408 la 4/0 AWGGrip de pernăCrimper cu Diewheel26 "€597.45
BURNDY MRC840AL Crimper cu matriță 8-4/0 AWg cupru 26 inch lungime | AB6XNQ 22P234 MRC840AL8 până la 4/0 AWG cupruGrip de pernăCrimper cu Diewheel26 "€523.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Crimper MD68 cu matriță 14-4/0 AWg 25-3/8 inch lungime
€1,030.41 /unitate