Extensie braț dincolo de cadru A: 12 " , Lungimea bazei: 36 " , Lățimea bazei: 60 " , adâncimea golfului: 7.47 " , Lățimea golfului: 10.19 " , Lanț inclus: Nu , Culoare: Silver , Material cadru: Oţel , Include: Hardware de asamblare , Hardware de instalare inclus: Da , Înălțimea liberă a brațului lung: 9" , Lungimea brațului lung: 18 " , Material: Oţel , Număr de brațe lungi: 3 , Număr de brațe scurte: 15 , Număr de laturi: 4 , Număr de niveluri de stocare: 7 , Înălțimea liberă a brațului scurt: 7 1 / 4 " , Lungimea scurtă a brațului: 15 "