Raft pentru materiale montat pe perete VESTIL SR-WM cu 1000 lb. Capacitate | AG7ZJH

VESTIL Raft pentru materiale montat pe perete SR-WM cu 1000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7ZJH Model: SR-WM

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€247.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de bare vertical
Tip brațDrept cu ușoară curbă
Capacitate1000 lbs.
CuloriSilver
Adâncime36 "
AmenajăriMontarea pe perete
Materiale cadruOţel
Înălţime60 "
IncludeHardware de asamblare
Lungime36 "
Înălțimea liberă a brațului lung9"
Lungimea lungă a brațului18 "
MaterialOţel
Max. Capacitate de nivel143 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de arme14
Numărul de golfuri7
Numărul de brațe lungi3
Numărul de brațe scurte15
Numărul de niveluri de stocare7
Înălțimea liberă a brațului scurt7 1 / 4 "
Lungime scurtă a brațului15 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip brațCapacitateAdâncimeAmenajăriÎnălţimeMax. Capacitate de nivelNumărul de golfuriPreț
Raft autoportant VESTIL SR-SS cu 2000 lb. Capacitate | AG7ZJF SR-SS60 "Drept cu ușoară curbă2000 lbs.36 "Auto-susținere66 "285 lbs.7€435.33
Raft vertical montat pe podea VESTIL SR-V cu 2000 lb. Capacitate | AG7ZJG SR-V36 "Drept2000 lbs.24 "Podea montat72 "-3€400.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Raft pentru materiale montat pe perete SR-WM cu 1000 lb. Capacitate
€247.20 /unitate