VESTIL Raft vertical montat pe podea SR-V cu 2000 lb. Capacitate

Articol: AG7ZJG Model: SR-V
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€484.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de bare vertical
Tip brațDrept
Adâncimea golfului7.47 "
Lățimea golfului10.19 "
Capacitate2000 lbs.
Lanț inclusNu
CuloriSilver
Adâncime24 "
AmenajăriPodea montat
Materiale cadruOţel
Înălţime72 "
IncludeHardware de asamblare
Hardware de instalare inclusDa
Lungime24 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Stil de montarePodea
Numărul de arme12
Numărul de golfuri3
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip brațCapacitateAdâncimeAmenajăriÎnălţimeMax. Capacitate de nivelNumărul de golfuriPreț
Raft autoportant VESTIL SR-SS cu 2000 lb. Capacitate | AG7ZJF SR-SS60 "Drept cu ușoară curbă2000 lbs.36 "Auto-susținere66 "285 lbs.7€435.33
Raft pentru materiale montat pe perete VESTIL SR-WM cu 1000 lb. Capacitate | AG7ZJH SR-WM36 "Drept cu ușoară curbă1000 lbs.36 "Montarea pe perete60 "143 lbs.7€247.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Raft vertical montat pe podea SR-V cu 2000 lb. Capacitate
€484.96 /unitate