VESTIL Raft autoportant SR-SS cu 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7ZJF Model: SR-SS

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€435.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de bare vertical
Extensie braț dincolo de cadru A12 "
Tip brațDrept cu ușoară curbă
Lungimea bazei36 "
Lățimea bazei60 "
Capacitate2000 lbs.
CuloriSilver
Adâncime36 "
AmenajăriAuto-susținere
Materiale cadruOţel
Înălţime66 "
IncludeHardware de asamblare
Lungime36 "
MaterialOţel
Max. Capacitate de nivel285 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de arme7 pe fiecare parte
Numărul de golfuri7
Numărul de laturi4
Numărul de niveluri de stocare7
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)167.64
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)154.94
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip brațCapacitateAdâncimeAmenajăriÎnălţimeMax. Capacitate de nivelNumărul de golfuriPreț
Raft vertical montat pe podea VESTIL SR-V cu 2000 lb. Capacitate | AG7ZJG SR-V36 "Drept2000 lbs.24 "Podea montat72 "-3€400.79
RFQ
Raft pentru materiale montat pe perete VESTIL SR-WM cu 1000 lb. Capacitate | AG7ZJH SR-WM36 "Drept cu ușoară curbă1000 lbs.36 "Montarea pe perete60 "143 lbs.7€247.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Raft autoportant SR-SS cu 2000 lb. Capacitate
€435.33 /unitate