LINCOLN Tambur pentru furtun de aer industrial general, presiune joasă, retractabil automat


Filtru
Tipul de unitate: Întoarcerea primăverii , Evaluarea taxei: General, Industrial , Finalizarea: Pudră acoperită , ID furtun: Da , Lungimea furtunului: 50ft , Material furtun: Cauciuc , Zăvor: 8 poziții, autoblocare , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 200 grade F , Montare: Podea, perete, tavan, bancă și camion , Inălțime totală: 22 " , Lungime totală: 20 " , Lățimea totală: 9"
StilModelCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Admisia mulineteiPreț (ex. TVA)
A
83754
1/2 "(M) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT€499.13
A
83753
1/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT3 / 8 "1/4 "(M) NPT€490.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?