LINCOLN 83754 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi | AD2BLN 3MJK6

LINCOLN 83754 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi

În stoc
Articol: AD2BLN Model: 83754Crucea Ref: 3MJK6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€499.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiGeneral, Industrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1/2 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunCauciuc
Ieșire furtun (In.)1/2 "NPT
Zăvor8 poziții, autoblocare
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.200 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală22 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală9"
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Material pivotantAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.058
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS4009420050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Admisia mulineteiPreț
LINCOLN 83753 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi | AD2BLM 3MJK4 837531/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT3 / 8 "1/4 "(M) NPT€490.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 83754 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi
€499.14 /unitate