WESTWARD Clemă în L Heavy Duty


Filtru
Mâner Lungime: 5.5 " , Material mâner: Oţel , Capacitate de incarcare: 4,500 Lb. , Tip tampon: Smooth , Dimensiunea șurubului: faza 27/32 " , Adâncimea gâtului: 6-7/8 " , Tip: utilitare ușoare și grele
StilModelMax. Deschiderea maxilaruluiPreț (ex. TVA)
A
10D628
40in€483.65
A
10D630
60in€609.70

Clemă în L Heavy Duty

Clemele în L pentru sarcini grele Westward Tools sunt preferate de dulgheri, sudori, lucrătorii în lemn și lucrătorii din construcții și metal pentru ușurința de operare pe care o oferă. Aceste cleme au un braț glisant cu acțiune rapidă și un pivot basculant cu suporturi pivotante care se pot ajusta la piesele unghiulare pentru o funcționare mai bună. Majoritatea acestor cleme L pot rezista la o capacitate maximă de încărcare de 4500 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?