WESTWARD 10D630 Clemă în L Heavy Duty 60 Ln | AA2CGT

WESTWARD 10D630 Clemă L Heavy Duty 60 Ln

În stoc
Element: AA2CGT Model: 10D630

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€609.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOţel
Dimensiunea barei7/16 x 5-1 / 2 In.
Grosimea barei (in.)7/16
Lățimea barei (inch)5-1 / 2
Față de clemă (in.)faza1-5 / 8
mâner Lungime5.5 "
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare4,500 Lb.
Max. Deschiderea maxilarului60in
Presiune nominală de prindere4,500
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-17/32 x 25/32
Deschidere60in
Tip tamponSmooth
Dimensiunea șurubuluifaza 27/32 "
Diametru ax.faza 27/32 In.
Pad rotativfaza 1-5 / 8 x 5/8 In.
Tip pivotantDa
Adâncimea gâtului6-7/8 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.563
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)166.5
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8205700090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiPreț
WESTWARD 10D628 Clemă în L Heavy Duty 40 Ln | AA2CGQ 10D62840in€483.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D630 Clemă L Heavy Duty 60 Ln
€609.69 /unitate