Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment pentru bucșă cu bile DAYTON 2CNL2 orificiu deschis 1 inch | AB9FDJ

DAYTON 2CNL2 Rulment pentru bucșă cu bile, orificiu deschis 1 inch

În stoc
Element: AB9FDJ Model: 2CNL2
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
€158.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile
Între caneluri1.759/1.741 în.
Bore Dia.1"
În interiorul Dia. Toleranţă+/-. 0004
Lungime2.25 "
MaterialCușcă din oțel inoxidabil / polimer
În afara Dia.1.562 "
În afara Dia. Toleranţă+/-. 00065
Dia de gaură de reținere.0.136 In.
Locația găurii de reținere0.125
Auto-aliniereaDa
Unghiul slotului (grade)50
Slot Width0.563 "
Capacitate de încărcare statică1050 Lb.
Viteza stării stabile5000 in / min
Temp. Gamă0 - 176 F.
TipOperatii Deschise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8482800060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.TipPreț
DAYTON 2CNL3 Rulment pentru bucșă cu bile, orificiu închis 1 inch | AB9FDK 2CNL31.563 "Operații Închise€152.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2CNL2 Rulment pentru bucșă cu bile, orificiu deschis 1 inch
€158.51 /unitate