WESCO Stivuitoare electrice pentru ridicare de valoare


Filtru
Culoare: Galben , Lungimea furcii: 25.5 " , Lățimea furcii: 4" , Înălțime de ridicare min.: 3.5 " , Capacitate de incarcare: 880 lb. , Lungime totală: 44 " , Lățimea totală: 22.5 " , Cu sprijinul: Baterie , Diametru rolă: 3" , Voltaj: 12 , Materialul roții: poliuretan
StilModelÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
273203
47 "55 "€6,050.83
A
273204
59 "68 "€6,502.80

Stivuitoare electrice pentru ridicare de valoare

Stivuitoarele electrice Wesco cu ridicare Value au făcut încărcarea și stivuirea sarcinilor (maxim 880 lb până la 59 inch înălțime) fără efort. Aceste ascensoare sunt echipate cu două roți pivotante din poliuretan și două roți rigide pentru manevrabilitate controlată și reducerea pierderilor prin frecare. În plus, au furci lungi de 25.2 inchi cu o lățime reglabilă de 8.25 - 21.5 inchi și o baterie reîncărcabilă de 12 V (încărcător listat UL), care poate fi pornită/ oprită printr-un comutator cu cheie.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?