DAYTON 2NO Comutatoare selectoare neiluminate


Filtru
Culoare: Negru , Formular de contact: 2NO , Evaluare contact: 10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC , Evaluare IP: 65 , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 4, 4X , Mărimea: 22mm
StilModelAcțiuneMaterial de bazăBezelTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A
30G273
Mentinut / Mentinut / MentinutMetalChromePârghie€74.31
B
30G274
Mentinut / Mentinut / MentinutPlasticPlasticPârghie extinsă€20.57
C
30G277
Mentinut / Mentinut / MentinutMetalChromeCu cheie€33.48
D
30G278
Mentinut / Mentinut / MentinutPlasticPlasticCu cheie€20.15
E
30G279
Mentinut / Mentinut / MentinutMetalChromeCu cheie€33.48
F
30G272
Mentinut / Mentinut / MentinutPlasticPlasticPârghie€74.75
G
30G275
Mentinut / Mentinut / MentinutMetalChromePârghie extinsă€73.10
H
30G260
Momentan / Întreținut / MomentPlasticPlasticPârghie€22.60
I
30G262
Momentan / Întreținut / MomentPlasticPlasticPârghie extinsă€20.57
J
30G261
Momentan / Întreținut / MomentMetalChromePârghie€76.33

2NO Comutatoare selectoare neiluminate

Comutatoarele de selectare neluminate Dayton sunt folosite pentru a opera utilaje în diferite setări. Aceste întrerupătoare deschise în mod normal pot fi mutate momentan în diferite poziții și menținute. Sunt conforme cu CE, CSA, IEC și UL, oferind o funcționare sigură. Aceste unități au o construcție din metal/plastic pentru a preveni pătrunderea apei și a obiectelor străine solide. De asemenea, previn formarea exterioară a gheții pe carcasă. Ele vin cu un bloc de contacte care închide contactele, care la rândul său ajută la „facerea sau întreruperea” circuitului electric. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare, disponibile în variante de operator cu pârghie extinsă, cu cheie și tip manetă activată Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?