Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G277 Comutator selector 3 poziții cu cheie 22mm | AC4NPD

DAYTON 30G277 Comutator selector 3 poziții cu cheie 22 mm

În stoc
Element: AC4NPD Model: 30G277

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€33.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de selectare neiluminat
AcțiuneMentinut / Mentinut / Mentinut
Material de bazăMetal
BezelChrome
Materialul luneteiAluminiu turnat sub presiune
CamăFara camera
CuloriNegru
Formular de contact2NO
Evaluare contact10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP Rating-ul65
Eliminarea cheiiOrice poziție
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X
Număr de indicații2
Materialul capului operatoruluiPlastic
Poziţie3
Mărimea22mm
Operațiunea de comutare @ Poziția AO
Operațiunea de comutare @ Poziția BX
Operațiunea de comutare @ Poziția CO
Operațiunea de comutare @ Poziția DFără poziția a patra
Tipul de operatorCu cheie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536509025
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneMaterial de bazăBezelTipul de operatorPreț
DAYTON 30G260 Comutator selector 3 poziții Standard 22mm | AC4NNK 30G260Momentan / Întreținut / MomentPlasticPlasticPârghie€22.91
DAYTON 30G261 Comutator selector 3 poziții Standard 22mm | AC4NNL 30G261Momentan / Întreținut / MomentMetalChromePârghie€76.33
DAYTON 30G262 Comutator selector 3 poziții extins 22mm | AC4NNM 30G262Momentan / Întreținut / MomentPlasticPlasticPârghie extinsă€21.86
DAYTON 30G272 Comutator selector 3 poziții Standard 22mm | AC4NNY 30G272Mentinut / Mentinut / MentinutPlasticPlasticPârghie€75.92
DAYTON 30G273 Comutator selector 3 poziții Standard 22mm | AC4NNZ 30G273Mentinut / Mentinut / MentinutMetalChromePârghie€75.92
DAYTON 30G274 Comutator selector 3 poziții extins 22mm | AC4NPA 30G274Mentinut / Mentinut / MentinutPlasticPlasticPârghie extinsă€21.86
DAYTON 30G275 Comutator selector 3 poziții extins 22mm | AC4NPB 30G275Mentinut / Mentinut / MentinutMetalChromePârghie extinsă€75.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G277 Comutator selector 3 poziții cu cheie 22 mm
€33.48 /unitate