ALLEGRO SAFETY Dispozitive de ridicare magnetice ale capacului de gură


Filtru
Diametru: 36 " , Finalizarea: Placat cu cadmiu , Suport pentru picioare înclinat: 6" , Dimensiune magnet: 3 1/2 "x 2" , Stil: Magnet , Rezistență la tracțiune: 6000 kgf
StilModelCapacitateCuloriMaterial DollyÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
9401-25
--Oţel----€2,753.52
B
9401-20
-----Oţel-€347.89
C
9401-35
500 lbs.Portocaliu-34 "13 "Aluminiu8"€2,191.28
D
9401-25A
660 lbs.SilverAluminiu79 "12 "Aluminiu30 1 / 2 "€3,574.46
A
9401-26
900 lbs.PortocaliuOţel79 "12 "Oţel30 1 / 2 "€3,474.06
D
9401-26A
900 lbs.-Aluminiu44 "72 "Aluminiu12 "€3,880.93

Dispozitive de ridicare magnetice ale capacului de gură

Ridicatoarele magnetice ale capacului de canal Allegro sunt proiectate pentru a îndepărta și înlocui în siguranță capacele căminei cu o presiune minimă asupra corpului. Acestea au o construcție din aluminiu/oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune și au un design pliabil pentru a asigura depozitarea și transportul ușor. Aceste dispozitive de ridicare au puncte de ridicare cu două poziții pentru slăbirea celor mai încăpățânate capace ale căminei și sunt capabile să miște capacele căilor de vizitare cu diametre de până la 36 de inci. Cu o capacitate maximă de încărcare de 900 lb, aceste lifters sunt disponibile în culorile argintiu, aluminiu și portocaliu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?