ALLEGRO SAFETY 9401-26 Ridicator capac pentru capac, 900 lbs., otel, portocaliu | AG2XKK 32MZ68

ALLEGRO SAFETY 9401-26 Ridicator capac pentru capac, 900 lbs., otel, portocaliu

În stoc
Articol: AG2XKK Model: 9401-26Crucea Ref: 32MZ68

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,474.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea capacului pentru gura de vizitare
Capacitate900 lbs.
Înălțime prăbușită11 5 / 8 "
Lungime restrânsă36 "
Lățimea restrânsă12 1 / 2 "
CuloriPortocaliu
Diametru36 "
Material DollyOţel
Înălţime79 "
Lungime12 "
MaterialOţel
Lăţime30 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8425490000
Tara natala0

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriMaterial DollyÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
ALLEGRO SAFETY 9401-26A Ridicator de capac magnetic, Dolly din aluminiu, 900 lbs. | AE6CGD 5PTN0 9401-26A900 lbs.-Aluminiu44 "72 "Aluminiu12 "€3,880.93
ALLEGRO SAFETY 9401-25A Ridicator capac pentru capac, 660 lbs., argintiu | AG2XKJ 32MZ67 9401-25A660 lbs.SilverAluminiu79 "12 "Aluminiu30 1 / 2 "€3,574.46
ALLEGRO SAFETY 9401-35 Ridicator capac pentru capac, 500 lbs., portocaliu | AG2XKR 32MZ74 9401-35500 lbs.Portocaliu-34 "13 "Aluminiu8"€2,191.27
ALLEGRO SAFETY 9401-20 Ridicator capac pentru guri de vizitare, dimensiune 21 inch | AG8FEQ 9401-20-----Oţel-€347.89
ALLEGRO SAFETY 9401-25 Ridicator magnetic de capac pentru guri de vizitare, 660 lbs. | AG8FER 9401-25--Oţel----€2,753.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-26 Ridicator capac pentru capac, 900 lbs., otel, portocaliu
€3,474.06 /unitate