WESCO 273203 Stivuitor electric Value Lift, capacitate 880 lbs, lift 47 inch | AG7JGG VLP-47

WESCO 273203 Stivuitor electric Value Lift, capacitate 880 lbs, ridicare 47 inch

În stoc
Articol: AG7JGG Model: 273203Ref încrucișat: VLP-47

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,050.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor electric
CuloriGalben
Lungimea furcii25.5 "
Lățimea furcii4"
Înălțimea de ridicare Max.47 "
Înălțimea de ridicare Min.3.5 "
Capacitate de încărcare880 lb.
Centrul de încărcare12.75 "
Inălțime totală55 "
Lungime totală44 "
Lățimea totală22.5 "
Cu sprijinulBaterie
Rola Dia.3"
Materialul cu rolepoliuretan
Voltaj12
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea peste furci8.25 "- 21.5"
Lățimea între furci0.25 "- 13.5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.05
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)57.15

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăPreț
WESCO 273204 Stivuitor electric Value Lift, capacitate 880 lbs, lift 59 inch | AG7JGH VLP-59 27320459 "68 "€6,502.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273203 Stivuitor electric Value Lift, capacitate 880 lbs, ridicare 47 inch
€6,050.82 /unitate