APPROVED VENDOR Tub Uhmw 4 1/2 inch


Filtru
Culoare: Alb , Diametru interior: 4" , În interiorul Dia. Toleranţă: +/- 0.160 " , Toleranță de lungime: +0.060 "/ - 0.000" , Material: UHMW-PE , Max. Temp.: 180 F , Min. Temp. Evaluare: -20 grade F , Diametru exterior: 4.5 " , În afara Dia. Toleranţă: +/- 0.160 " , Rezistență la tracțiune: 5,800 PSI , Tip: Grad de contact alimentar virgin , Grosimea peretelui: 0.25 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
1UWL6
1"€91.16
A
1UWU6
3ft€263.63
A
1uxa6
6"€530.51
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?